Motion
C03000510690S

AS RAYMOND
C03000510690S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3000 in OD, 0.6900 in Length, 0.0510 in Wire Size, 89.2143 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154814
N° MFRC03000510690S
Prix2.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03000510690S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3000 in OD, 0.6900 in Length, 0.0510 in Wire Size, 89.2143 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154814
N° MFRC03000510690S
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
Prix2.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.6900 po
  • Diamètre extérieur
    0.3000 po
  • Poids
    0.00513 lb
  • Taille du fil
    0.0510 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03000510690S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    89.2143 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03000510690S COMP RESSORT - 302 SS