Motion
C03000511750M

AS RAYMOND
C03000511750M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3000 in OD, 1.7500 in Length, 0.0510 in Wire Size, 38.2000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154839
N° MFRC03000511750M
Prix2.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03000511750M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3000 in OD, 1.7500 in Length, 0.0510 in Wire Size, 38.2000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154839
N° MFRC03000511750M
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
Prix2.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.3000 po
  • Poids
    0.01125 lb
  • Taille du fil
    0.0510 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03000511750M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    38.2000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03000511750M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE