Motion
C03000512250M

AS RAYMOND
C03000512250M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3000 in OD, 2.2500 in Length, 0.0510 in Wire Size, 29.3000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154843
N° MFRC03000512250M
Prix2.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03000512250M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3000 in OD, 2.2500 in Length, 0.0510 in Wire Size, 29.3000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154843
N° MFRC03000512250M
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
Prix2.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.3000 po
  • Poids
    0.01414 lb
  • Taille du fil
    0.0510 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03000512250M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    29.3000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03000512250M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE