Motion
C03120232000M

AS RAYMOND
C03120232000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3120 in OD, 2.0000 in Length, 0.0230 in Wire Size, 0.8200 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154936
N° MFRC03120232000M
Prix8.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03120232000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3120 in OD, 2.0000 in Length, 0.0230 in Wire Size, 0.8200 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154936
N° MFRC03120232000M
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
Prix8.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.3120 po
  • Poids
    0.016 lb
  • Taille du fil
    0.0230 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03120232000M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    0.8200 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03120232000M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE