Motion
C03120280380M

AS RAYMOND
C03120280380M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3120 in OD, 0.3800 in Length, 0.0280 in Wire Size, 13.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154974
N° MFRC03120280380M
Prix8.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03120280380M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3120 in OD, 0.3800 in Length, 0.0280 in Wire Size, 13.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154974
N° MFRC03120280380M
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
Prix8.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.3800 po
  • Diamètre extérieur
    0.3120 po
  • Poids
    0.016 lb
  • Taille du fil
    0.0280 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03120280380M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    13.0000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03120280380M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE