Motion
C03120470563M

AS RAYMOND
C03120470563M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3120 in OD, 0.5630 in Length, 0.0470 in Wire Size, 69.7600 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155010
N° MFRC03120470563M
Price$8.08/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03120470563M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3120 in OD, 0.5630 in Length, 0.0470 in Wire Size, 69.7600 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155010
N° MFRC03120470563M
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
Price$8.08/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.5630 po
  • Diamètre extérieur
    0.3120 po
  • Poids
    0.016 lb
  • Taille du fil
    0.0470 po

Details

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03120470563M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    69.7600 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03120470563M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté