Motion
C03600260940X

AS RAYMOND
C03600260940X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 0.9400 in Length, 0.0260 in Wire Size, 3.8318 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155061
N° MFRC03600260940X
Prix4.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03600260940X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 0.9400 in Length, 0.0260 in Wire Size, 3.8318 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155061
N° MFRC03600260940X
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
Prix4.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.9400 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.00131 lb
  • Taille du fil
    0.0260 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03600260940X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    3.8318 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03600260940X COMP RESSORT - 316 SS