Motion
C03600262000S

AS RAYMOND
C03600262000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 2.0000 in Length, 0.0260 in Wire Size, 1.7493 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155075
N° MFRC03600262000S
Price$2.43/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03600262000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 2.0000 in Length, 0.0260 in Wire Size, 1.7493 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155075
N° MFRC03600262000S
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
Votre prix2.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.00231 lb
  • Taille du fil
    0.0260 po

Details

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03600262000S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    1.7493 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03600262000S COMP RESSORT - 302 SS

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté