Motion
C03600291380X

AS RAYMOND
C03600291380X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 1.3800 in Length, 0.0290 in Wire Size, 3.5819 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155101
N° MFRC03600291380X
Prix4.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03600291380X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 1.3800 in Length, 0.0290 in Wire Size, 3.5819 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155101
N° MFRC03600291380X
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
Prix4.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.3800 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.00236 lb
  • Taille du fil
    0.0290 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03600291380X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    3.5819 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03600291380X COMP RESSORT - 316 SS