Motion
C03600291750S

AS RAYMOND
C03600291750S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 1.7500 in Length, 0.0290 in Wire Size, 2.8322 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155105
N° MFRC03600291750S
Prix2.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03600291750S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 1.7500 in Length, 0.0290 in Wire Size, 2.8322 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155105
N° MFRC03600291750S
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
Prix2.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.00281 lb
  • Taille du fil
    0.0290 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03600291750S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    2.8322 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03600291750S COMP RESSORT - 302 SS