Motion
C03600320560S

AS RAYMOND
C03600320560S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 0.5600 in Length, 0.0320 in Wire Size, 13.5779 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155119
N° MFRC03600320560S
Prix2.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03600320560S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 0.5600 in Length, 0.0320 in Wire Size, 13.5779 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155119
N° MFRC03600320560S
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
Prix2.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.5600 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.00156 lb
  • Taille du fil
    0.0320 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03600320560S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    13.5779 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03600320560S COMP RESSORT - 302 SS