Motion
C03600320620M

AS RAYMOND
C03600320620M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 0.6200 in Length, 0.0320 in Wire Size, 14.9000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155121
N° MFRC03600320620M
Prix2.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03600320620M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 0.6200 in Length, 0.0320 in Wire Size, 14.9000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155121
N° MFRC03600320620M
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
Prix2.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.6200 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.00164 lb
  • Taille du fil
    0.0320 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03600320620M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    14.9000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03600320620M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE