Motion
C03600320620X

AS RAYMOND
C03600320620X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 0.6200 in Length, 0.0320 in Wire Size, 12.4117 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155123
N° MFRC03600320620X
Prix4.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03600320620X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 0.6200 in Length, 0.0320 in Wire Size, 12.4117 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155123
N° MFRC03600320620X
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
Prix4.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.6200 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.00164 lb
  • Taille du fil
    0.0320 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03600320620X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    12.4117 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03600320620X COMP RESSORT - 316 SS