Motion
C03600321750X

AS RAYMOND
C03600321750X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 1.7500 in Length, 0.0320 in Wire Size, 3.8318 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155148
N° MFRC03600321750X
Prix4.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03600321750X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 1.7500 in Length, 0.0320 in Wire Size, 3.8318 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155148
N° MFRC03600321750X
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
Prix4.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.00366 lb
  • Taille du fil
    0.0320 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03600321750X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    3.8318 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03600321750X COMP RESSORT - 316 SS