Motion
C03600322000M

AS RAYMOND
C03600322000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 2.0000 in Length, 0.0320 in Wire Size, 4.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155149
N° MFRC03600322000M
Prix2.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03600322000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 2.0000 in Length, 0.0320 in Wire Size, 4.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155149
N° MFRC03600322000M

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.00406 lb
  • Taille du fil
    0.0320 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03600322000M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    4.0000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03600322000M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE