Motion
C03600350440M

AS RAYMOND
C03600350440M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 0.4400 in Length, 0.0350 in Wire Size, 28.4000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155157
N° MFRC03600350440M
Prix2.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03600350440M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 0.4400 in Length, 0.0350 in Wire Size, 28.4000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155157
N° MFRC03600350440M
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
Prix2.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.4400 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.00185 lb
  • Taille du fil
    0.0350 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03600350440M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    28.4000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03600350440M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE