Motion
C03600401380M

AS RAYMOND
C03600401380M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 1.3800 in Length, 0.0400 in Wire Size, 12.7000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155260
N° MFRC03600401380M
Prix2.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03600401380M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 1.3800 in Length, 0.0400 in Wire Size, 12.7000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155260
N° MFRC03600401380M
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
Prix2.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.3800 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.0054 lb
  • Taille du fil
    0.0400 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03600401380M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    12.7000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03600401380M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE