Motion
C03600402250M

AS RAYMOND
C03600402250M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 2.2500 in Length, 0.0400 in Wire Size, 7.6000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155269
N° MFRC03600402250M
Prix2.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03600402250M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 2.2500 in Length, 0.0400 in Wire Size, 7.6000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155269
N° MFRC03600402250M
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
Prix2.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.0081 lb
  • Taille du fil
    0.0400 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03600402250M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    7.6000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03600402250M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE