Motion
C03600422000S

AS RAYMOND
C03600422000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 2.0000 in Length, 0.0420 in Wire Size, 8.5799 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155306
N° MFRC03600422000S
Prix2.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03600422000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 2.0000 in Length, 0.0420 in Wire Size, 8.5799 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155306
N° MFRC03600422000S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.00828 lb
  • Taille du fil
    0.0420 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03600422000S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    8.5799 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03600422000S COMP RESSORT - 302 SS

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté