Motion
C03600490500S

AS RAYMOND
C03600490500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 0.5000 in Length, 0.0490 in Wire Size, 77.0525 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155400
N° MFRC03600490500S
Prix3.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03600490500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 0.5000 in Length, 0.0490 in Wire Size, 77.0525 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155400
N° MFRC03600490500S
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
Prix3.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.00398 lb
  • Taille du fil
    0.0490 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03600490500S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    77.0525 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03600490500S COMP RESSORT - 302 SS