Motion
C03600510880S

AS RAYMOND
C03600510880S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 0.8800 in Length, 0.0510 in Wire Size, 45.8983 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155456
N° MFRC03600510880S
Prix3.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03600510880S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 0.8800 in Length, 0.0510 in Wire Size, 45.8983 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155456
N° MFRC03600510880S
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
Prix3.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.8800 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.00644 lb
  • Taille du fil
    0.0510 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03600510880S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    45.8983 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03600510880S COMP RESSORT - 302 SS