Motion
C03600512750S

AS RAYMOND
C03600512750S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 2.7500 in Length, 0.0510 in Wire Size, 13.4946 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155480
N° MFRC03600512750S
Prix3.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03600512750S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 2.7500 in Length, 0.0510 in Wire Size, 13.4946 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155480
N° MFRC03600512750S
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
Prix3.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.01676 lb
  • Taille du fil
    0.0510 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03600512750S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    13.4946 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03600512750S COMP RESSORT - 302 SS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif