Motion
C03600550690M

AS RAYMOND
C03600550690M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 0.6900 in Length, 0.0550 in Wire Size, 99.9000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155499
N° MFRC03600550690M
Prix2.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03600550690M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 0.6900 in Length, 0.0550 in Wire Size, 99.9000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155499
N° MFRC03600550690M
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
Prix2.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.6900 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.00629 lb
  • Taille du fil
    0.0550 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03600550690M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    99.9000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03600550690M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good