Motion
C03600551380S

AS RAYMOND
C03600551380S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 1.3800 in Length, 0.0550 in Wire Size, 37.9848 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155519
N° MFRC03600551380S
Prix3.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03600551380S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 1.3800 in Length, 0.0550 in Wire Size, 37.9848 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155519
N° MFRC03600551380S
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
Prix3.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.3800 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.01084 lb
  • Taille du fil
    0.0550 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03600551380S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    37.9848 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03600551380S COMP RESSORT - 302 SS