Motion
C03750301500S

AS RAYMOND
C03750301500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3750 in OD, 1.5000 in Length, 0.0300 in Wire Size, 2.1658 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155625
N° MFRC03750301500S
Prix9.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03750301500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3750 in OD, 1.5000 in Length, 0.0300 in Wire Size, 2.1658 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155625
N° MFRC03750301500S
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
Prix9.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.3750 po
  • Poids
    0.06 lb
  • Taille du fil
    0.0300 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03750301500S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    2.1658 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03750301500S COMP RESSORT - 302 SS