Motion
C03750320500S

AS RAYMOND
C03750320500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3750 in OD, 0.5000 in Length, 0.0320 in Wire Size, 9.7878 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155632
N° MFRC03750320500S
Prix9.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03750320500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3750 in OD, 0.5000 in Length, 0.0320 in Wire Size, 9.7878 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155632
N° MFRC03750320500S
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
Prix9.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.3750 po
  • Poids
    0.06 lb
  • Taille du fil
    0.0320 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03750320500S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    9.7878 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03750320500S COMP RESSORT - 302 SS