Motion
C03900430690X

AS RAYMOND
C03900430690X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.3900 in OD, 0.6900 in Length, 0.0430 in Wire Size, 25.8230 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155711
N° MFRC03900430690X
Prix4.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03900430690X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.3900 in OD, 0.6900 in Length, 0.0430 in Wire Size, 25.8230 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155711
N° MFRC03900430690X
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
Prix4.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.6900 po
  • Diamètre extérieur
    0.3900 po
  • Poids
    0.00389 lb
  • Taille du fil
    0.0430 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03900430690X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    25.8230 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03900430690X COMP RESSORT - 316 SS