Motion
C03900431120M

AS RAYMOND
C03900431120M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3900 in OD, 1.1200 in Length, 0.0430 in Wire Size, 18.1000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155723
N° MFRC03900431120M
Prix2.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03900431120M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3900 in OD, 1.1200 in Length, 0.0430 in Wire Size, 18.1000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155723
N° MFRC03900431120M
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
Prix2.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.1200 po
  • Diamètre extérieur
    0.3900 po
  • Poids
    0.00543 lb
  • Taille du fil
    0.0430 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03900431120M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    18.1000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03900431120M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good