Motion
C03900471250X

AS RAYMOND
C03900471250X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.3900 in OD, 1.2500 in Length, 0.0470 in Wire Size, 18.4926 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155765
N° MFRC03900471250X
Prix4.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03900471250X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.3900 in OD, 1.2500 in Length, 0.0470 in Wire Size, 18.4926 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155765
N° MFRC03900471250X
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
Prix4.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.3900 po
  • Poids
    0.00731 lb
  • Taille du fil
    0.0470 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03900471250X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    18.4926 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03900471250X COMP RESSORT - 316 SS