Motion
C04200380560M

AS RAYMOND
C04200380560M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.4200 in OD, 0.5600 in Length, 0.0380 in Wire Size, 20.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155791
N° MFRC04200380560M
Prix2.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04200380560M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.4200 in OD, 0.5600 in Length, 0.0380 in Wire Size, 20.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155791
N° MFRC04200380560M
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
Prix2.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.5600 po
  • Diamètre extérieur
    0.4200 po
  • Poids
    0.00241 lb
  • Taille du fil
    0.0380 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04200380560M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    20.0000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C04200380560M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good