Motion
C04200421250M

AS RAYMOND
C04200421250M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.4200 in OD, 1.2500 in Length, 0.0420 in Wire Size, 13.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155830
N° MFRC04200421250M
Prix2.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04200421250M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.4200 in OD, 1.2500 in Length, 0.0420 in Wire Size, 13.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155830
N° MFRC04200421250M
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
Prix2.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.4200 po
  • Poids
    0.00514 lb
  • Taille du fil
    0.0420 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04200421250M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    13.0000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C04200421250M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE