Motion
C04200450880S

AS RAYMOND
C04200450880S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4200 in OD, 0.8800 in Length, 0.0450 in Wire Size, 19.1590 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155851
N° MFRC04200450880S
Prix2.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04200450880S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4200 in OD, 0.8800 in Length, 0.0450 in Wire Size, 19.1590 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155851
N° MFRC04200450880S
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
Prix2.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.8800 po
  • Diamètre extérieur
    0.4200 po
  • Poids
    0.00479 lb
  • Taille du fil
    0.0450 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04200450880S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    19.1590 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C04200450880S COMP RESSORT - 302 SS