Motion
C04200481000S

AS RAYMOND
C04200481000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4200 in OD, 1.0000 in Length, 0.0480 in Wire Size, 22.5743 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155874
N° MFRC04200481000S
Prix2.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04200481000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4200 in OD, 1.0000 in Length, 0.0480 in Wire Size, 22.5743 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155874
N° MFRC04200481000S
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
Prix2.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.4200 po
  • Poids
    0.00648 lb
  • Taille du fil
    0.0480 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04200481000S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    22.5743 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C04200481000S COMP RESSORT - 302 SS