Motion
C04200481250X

AS RAYMOND
C04200481250X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.4200 in OD, 1.2500 in Length, 0.0480 in Wire Size, 17.6596 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155877
N° MFRC04200481250X
Prix4.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04200481250X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.4200 in OD, 1.2500 in Length, 0.0480 in Wire Size, 17.6596 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155877
N° MFRC04200481250X
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
Prix4.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.4200 po
  • Poids
    0.00765 lb
  • Taille du fil
    0.0480 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04200481250X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    17.6596 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C04200481250X COMP RESSORT - 316 SS