Motion
C04200510620X

AS RAYMOND
C04200510620X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.4200 in OD, 0.6200 in Length, 0.0510 in Wire Size, 48.8971 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155889
N° MFRC04200510620X
Prix4.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04200510620X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.4200 in OD, 0.6200 in Length, 0.0510 in Wire Size, 48.8971 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155889
N° MFRC04200510620X
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
Prix4.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.6200 po
  • Diamètre extérieur
    0.4200 po
  • Poids
    0.00539 lb
  • Taille du fil
    0.0510 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04200510620X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    48.8971 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C04200510620X COMP RESSORT - 316 SS