Motion
C04200590750X

AS RAYMOND
C04200590750X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.4200 in OD, 0.7500 in Length, 0.0590 in Wire Size, 68.8058 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155944
N° MFRC04200590750X
Prix4.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04200590750X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.4200 in OD, 0.7500 in Length, 0.0590 in Wire Size, 68.8058 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155944
N° MFRC04200590750X
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
Prix4.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.4200 po
  • Poids
    0.00834 lb
  • Taille du fil
    0.0590 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04200590750X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    68.8058 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C04200590750X COMP RESSORT - 316 SS