Motion
C04200590880S

AS RAYMOND
C04200590880S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4200 in OD, 0.8800 in Length, 0.0590 in Wire Size, 57.0605 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155946
N° MFRC04200590880S
Prix3.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04200590880S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4200 in OD, 0.8800 in Length, 0.0590 in Wire Size, 57.0605 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155946
N° MFRC04200590880S
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
Prix3.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.8800 po
  • Diamètre extérieur
    0.4200 po
  • Poids
    0.00943 lb
  • Taille du fil
    0.0590 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04200590880S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    57.0605 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C04200590880S COMP RESSORT - 302 SS