Motion
C04200591500S

AS RAYMOND
C04200591500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4200 in OD, 1.5000 in Length, 0.0590 in Wire Size, 31.4874 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155955
N° MFRC04200591500S
Prix3.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04200591500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4200 in OD, 1.5000 in Length, 0.0590 in Wire Size, 31.4874 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155955
N° MFRC04200591500S
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
Prix3.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.4200 po
  • Poids
    0.01435 lb
  • Taille du fil
    0.0590 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04200591500S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    31.4874 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C04200591500S COMP RESSORT - 302 SS