Motion
C04200631000S

AS RAYMOND
C04200631000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4200 in OD, 1.0000 in Length, 0.0630 in Wire Size, 64.8907 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155974
N° MFRC04200631000S
Prix3.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04200631000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4200 in OD, 1.0000 in Length, 0.0630 in Wire Size, 64.8907 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155974
N° MFRC04200631000S
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
Prix3.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.4200 po
  • Poids
    0.01186 lb
  • Taille du fil
    0.0630 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04200631000S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    64.8907 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C04200631000S COMP RESSORT - 302 SS