Motion
C04200632000M

AS RAYMOND
C04200632000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.4200 in OD, 2.0000 in Length, 0.0630 in Wire Size, 36.3000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155982
N° MFRC04200632000M
Prix2.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04200632000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.4200 in OD, 2.0000 in Length, 0.0630 in Wire Size, 36.3000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155982
N° MFRC04200632000M
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
Prix2.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.4200 po
  • Poids
    0.02111 lb
  • Taille du fil
    0.0630 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04200632000M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    36.3000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C04200632000M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE