Motion
C04800451250S

AS RAYMOND
C04800451250S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4800 in OD, 1.2500 in Length, 0.0450 in Wire Size, 10.8290 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156208
N° MFRC04800451250S
Prix2.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04800451250S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4800 in OD, 1.2500 in Length, 0.0450 in Wire Size, 10.8290 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156208
N° MFRC04800451250S
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
Prix2.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.4800 po
  • Poids
    0.00608 lb
  • Taille du fil
    0.0450 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04800451250S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    10.8290 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C04800451250S COMP RESSORT - 302 SS