Motion
C04800511750X

AS RAYMOND
C04800511750X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.4800 in OD, 1.7500 in Length, 0.0510 in Wire Size, 12.3284 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156240
N° MFRC04800511750X
Prix4.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04800511750X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.4800 in OD, 1.7500 in Length, 0.0510 in Wire Size, 12.3284 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156240
N° MFRC04800511750X
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
Prix4.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.4800 po
  • Poids
    0.01126 lb
  • Taille du fil
    0.0510 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04800511750X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    12.3284 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C04800511750X COMP RESSORT - 316 SS