Motion
C04800591750S

AS RAYMOND
C04800591750S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4800 in OD, 1.7500 in Length, 0.0590 in Wire Size, 20.9083 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156292
N° MFRC04800591750S
Prix3.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04800591750S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4800 in OD, 1.7500 in Length, 0.0590 in Wire Size, 20.9083 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156292
N° MFRC04800591750S
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
Prix3.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.4800 po
  • Poids
    0.01609 lb
  • Taille du fil
    0.0590 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04800591750S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    20.9083 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C04800591750S COMP RESSORT - 302 SS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon