Motion
C04800630625S

AS RAYMOND
C04800630625S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4800 in OD, 0.6200 in Length, 0.0630 in Wire Size, 79.1350 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156306
N° MFRC04800630625S
Prix3.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04800630625S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4800 in OD, 0.6200 in Length, 0.0630 in Wire Size, 79.1350 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156306
N° MFRC04800630625S
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
Prix3.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.6200 po
  • Diamètre extérieur
    0.4800 po
  • Poids
    0.00802 lb
  • Taille du fil
    0.0630 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04800630625S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    79.1350 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C04800630625S COMP RESSORT - 302 SS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif