Motion
C04800673000S

AS RAYMOND
C04800673000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4800 in OD, 3.0000 in Length, 0.0670 in Wire Size, 19.2423 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156351
N° MFRC04800673000S
Prix2.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04800673000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4800 in OD, 3.0000 in Length, 0.0670 in Wire Size, 19.2423 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156351
N° MFRC04800673000S
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
Prix2.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.4800 po
  • Poids
    0.03444 lb
  • Taille du fil
    0.0670 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04800673000S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    19.2423 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C04800673000S COMP RESSORT - 302 SS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif