Motion
C04800721500M

AS RAYMOND
C04800721500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.4800 in OD, 1.5000 in Length, 0.0720 in Wire Size, 67.1000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156369
N° MFRC04800721500M
Prix2.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04800721500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.4800 in OD, 1.5000 in Length, 0.0720 in Wire Size, 67.1000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156369
N° MFRC04800721500M
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
Prix2.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.4800 po
  • Poids
    0.02165 lb
  • Taille du fil
    0.0720 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04800721500M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    67.1000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C04800721500M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif