Motion
C04800740750S

AS RAYMOND
C04800740750S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4800 in OD, 0.7500 in Length, 0.0740 in Wire Size, 140.8603 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156392
N° MFRC04800740750S
Prix3.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04800740750S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4800 in OD, 0.7500 in Length, 0.0740 in Wire Size, 140.8603 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156392
N° MFRC04800740750S
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
Prix3.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.4800 po
  • Poids
    0.01292 lb
  • Taille du fil
    0.0740 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04800740750S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    140.8603 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C04800740750S COMP RESSORT - 302 SS