Motion
C05000410875S

AS RAYMOND
C05000410875S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.5000 in OD, 0.8750 in Length, 0.0410 in Wire Size, 7.8302 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156459
N° MFRC05000410875S
Prix9.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C05000410875S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.5000 in OD, 0.8750 in Length, 0.0410 in Wire Size, 7.8302 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156459
N° MFRC05000410875S
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
Prix9.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.8750 po
  • Diamètre extérieur
    0.5000 po
  • Poids
    0.04 lb
  • Taille du fil
    0.0410 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C05000410875S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    7.8302 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C05000410875S COMP RESSORT - 302 SS