Motion
C05000412500S

AS RAYMOND
C05000412500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.5000 in OD, 2.5000 in Length, 0.0410 in Wire Size, 2.5656 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156473
N° MFRC05000412500S
Prix10.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C05000412500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.5000 in OD, 2.5000 in Length, 0.0410 in Wire Size, 2.5656 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156473
N° MFRC05000412500S
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
Prix10.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.5000 po
  • Poids
    0.04 lb
  • Taille du fil
    0.0410 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C05000412500S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    2.5656 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C05000412500S COMP RESSORT - 302 SS