Motion
C05400540500S

AS RAYMOND
C05400540500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.5400 in OD, 0.5000 in Length, 0.0540 in Wire Size, 47.7309 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156588
N° MFRC05400540500S
Prix9.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C05400540500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.5400 in OD, 0.5000 in Length, 0.0540 in Wire Size, 47.7309 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156588
N° MFRC05400540500S
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
Prix9.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.5400 po
  • Poids
    0.04 lb
  • Taille du fil
    0.0540 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C05400540500S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    47.7309 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C05400540500S COMP RESSORT - 302 SS